Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj M17X0,5

Artikl br.: 130006 M17X0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 2 Piece
  • Koraci narudžbe: 2 Piece
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Vrsta navoja: MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M17×0,5
Prevlaka TiN
Vrsta navoja MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja lijevi
Nagib navoja 0,5 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 14 mm
4-kutna drška □ 11 mm
⌀ osnovne rupe 16,5 mm
⌀ navoja 17 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 51 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130006 M17X0,5
EAN / GTIN 4062406008444

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
23
Aluminij
N
22
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
23
Čelik < 500 N/mm²
P
18
Čelik < 750 N/mm²
P
18
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana
Minimalna količina: 2 kom.
Specijalna izrada – povrat nije moguć