{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 4-14 UNS | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | UNS | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Norma navoja | ASME B1.1 | |
Razred tolerancije | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 101,6 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
⌀ drške Ds | 56 mm | |
4-kutna drška □ | 44 mm | |
⌀ osnovne rupe | 100 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 12 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Dubina navoja | 152,4 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130050 4-14 | |
EAN / GTIN | 4062406053000 |