{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Misura del filetto | 3.1/4-10 UNS | |
Coating | TiN | |
Tipo di filettatura | UNS | |
Flank angle | 60 degrees | |
Materiale da taglio | HSS | |
Thread standard | ASME B1.1 | |
Tolerance class | 1B; 2B; 2B +0.05; 2B +0.10; 2B +0.20; 3B | |
Taper lead form | C | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 1.5×D for blind holes and through holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Passo della filettatura | 2,54 mm | |
Filetti per pollice | 10 | |
⌀ Filettatura | 82,55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 50 mm | |
Quadro del codolo □ | 39 mm | |
⌀ Preforo | 80,25 mm | |
Type of threading tool | Machine tap for conventional machining | |
Numero di scanalature per i trucioli | 8 | |
Colour ring | without | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Profondità filettatura | 123,83 mm | |
Type of product | Tap |
Broj artikla | 130055 3.1/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406055004 |