Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj 1.7/8-20

Artikl br.: 130046 1.7/8-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Norma navoja: ASME B1.1
  • Razred tolerancije: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
  • Oblik rezanja: C
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 1.7/8-20 UN LH
Prevlaka TiN
Vrsta navoja UN-LH
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 376
Norma navoja ASME B1.1
Razred tolerancije 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja lijevi
Nagib navoja 1,27 mm
Navoji po colu 20
⌀ navoja 47,625 mm
Ukupna duljina L 250 mm
⌀ drške Ds 36 mm
4-kutna drška □ 29 mm
⌀ osnovne rupe 46,42 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 119 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130046 1.7/8-20
EAN / GTIN 4062406051976

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
23
Aluminij
N
22
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
23
Čelik < 500 N/mm²
P
18
Čelik < 750 N/mm²
P
18
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana
Minimalna količina: 1 kom.
Specijalna izrada – povrat nije moguć