{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Taille de filetage | M108×3 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Type de filetage | MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2184 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | lijevi | |
Pas de filetage | 3 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
⌀ queue Ds | 56 mm | |
Carré corps □ | 44 mm | |
⌀ perçage | 105 mm | |
Filetage ⌀ | 108 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Nombre de goujures | 12 | |
Prsten u boji | nema | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Profondeur de filetage | 162 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130021 M108X3 | |
EAN / GTIN | 4062406029456 |