{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | TiN | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | lijevi | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130026 M54X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406031992 |