Strojni ureznik vrlo dugačak HSS-E M4

Artikl br.: 134660 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,7 mm
Ukupna duljina L 112 mm
⌀ drške Ds 4,5 mm
4-kutna drška □ 3,4 mm
⌀ osnovne rupe 3,3 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 12 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 134660 M4
EAN / GTIN 4045197075758

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S vrlo dugačom drškom.
≤ M10: drška u skladu s DIN 371;
≥ M12:
drška u skladu s DIN 376.

Prednost:

Izrazito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu