{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | Rc3/4-14 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | Rc | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2181 | |
Norma navoja | DIN EN 10226-2 | |
Oblik rezanja | C | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
4-kutna drška □ | 16 mm | |
⌀ osnovne rupe A | 23,2 mm | |
⌀ osnovne rupe B | 23,1 mm | |
⌀ ispitne kladice Dmaks JS11 | 24,12 mm | |
Minimalna dubina osnovne rupe | 23,6 mm | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Dubina navoja | 72 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 138120 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197585721 |