Strojni ureznik Oblik C DIN 371/376 M14

Artikl br.: 131250 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M14
Prevlaka TiN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 2 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 11 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 12 mm
⌀ navoja 14 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 42 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 131250 M14
EAN / GTIN 4045197416230

Tablica aplikacija

Aluminij
N
16
Čelik < 500 N/mm²
P
20
Čelik < 750 N/mm²
P
19
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S oblogom TiN za:
  • povećanu otpornost na trošenje.
  • Manja sklonost materijala varenju.
  • Moguće su veće brzine rezanja.
Primjenjiv s emulzijomn (udio masti najmanje 8 %).
Sa zasjekom.
(Oblik C) 2−3 uvodna navoja − bez zasjeka. Prikladan i za osnovne rupe.
ISO 2 6H
HSS-E
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu