Strojni ureznik HSS-E-PM oblik CS 12X1,5

Artikl br.: 132835 12X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M12×1,5
Prevlaka TiN
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 374
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja CS
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe 10,5 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 36 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132835 12X1,5
EAN / GTIN 4045197073563

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
28
Čelik < 500 N/mm²
P
27
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
17
Čelik < 1100 N/mm²
P
7
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.
(Oblik CS) 2 − 3 uvodna navoja.
S prevlakom TiN.
Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu