HOLEX Clever Tap strojni ureznik 3/8-16

Artikl br.: 137868 3/8-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Razred tolerancije: 2B
  • Oblik rezanja: C
  • Kut spirale: 40
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CleverTap
Veličina navoja 3/8-16 UNC
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja UNC
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Razred tolerancije 2B
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 1,587 mm
Navoji po colu 16
⌀ navoja 9,53 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe 8 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 23,83 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137868 3/8-16
EAN / GTIN 4067263162353

Tablica aplikacija

Aluminij
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
12
Čelik < 750 N/mm²
P
12
Čelik < 900 N/mm²
P
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:
Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.
HSS-E

Upotreba:

Za jedinični grubi navoj UNC ASME − B1.1.
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
    UNC Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu