Strojni ureznik M4

Artikl br.: 131100 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
572 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4
Prevlaka vaporiziran
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,7 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 4,5 mm
4-kutna drška □ 3,4 mm
⌀ osnovne rupe 3,3 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 12 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 131100 M4
EAN / GTIN 4045197068460

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Povećan zasjek.
Uvodni dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice. Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje i bez naknadnog rezanja kod povratnog hoda.
Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Izvedba - Slika:

Utor za ulje
Vodeći navoj
Zasjek
Zasjek
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu