Strojni ureznik M8

Artikl br.: 134200 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M8
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,25 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 8 mm
4-kutna drška □ 6,2 mm
⌀ osnovne rupe 6,8 mm
⌀ navoja 8 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 24 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 134200 M8
EAN / GTIN 4045197075048

Tablica aplikacija

Aluminij
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
PMMA akril
N
30
PEEK
N
30
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

2 spiralna utora s poliranim žljebovima.

Prednost:

Visoka spirala i široki utori omogućavaju pouzdano odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Prikladan do maksimalno 300 N/mm2 vlačne čvrstoće.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu