{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M2 | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,4 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe | 1,6 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 135730 M2 |