{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Tap | |
Veličina navoja | 1/4-28 UNF | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Razred tolerancije | 2B | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,907 mm | |
Navoji po colu | 28 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 5,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 19,05 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133425 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374310 |