HOLEX Clever Tap strojni ureznik M4

Artikl br.: 135255 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.109 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,7 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 4,5 mm
4-kutna drška □ 3,4 mm
⌀ osnovne rupe 3,3 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Serija CleverTap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 10 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 135255 M4
EAN / GTIN 4067263162001

Tablica aplikacija

Aluminij
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
12
Čelik < 750 N/mm²
P
12
Čelik < 900 N/mm²
P
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:
Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu