GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM oblik C G5/8

Artikl br.: 137750 G5/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Tap
Veličina navoja G5/8
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 5156
Oblik rezanja C
Kut spirale 45 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,814 mm
Navoji po colu 14
⌀ navoja 22,91 mm
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 18 mm
4-kutna drška □ 14,5 mm
⌀ osnovne rupe 21 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 5
Prsten u boji plava
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 57,28 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137750 G5/8
EAN / GTIN 4062406081881

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
28
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
23
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

GARANT Master Tap INOX:
Snažan strojni ureznik, posebno razvijen za procesno sigurnu primjenu u čelicima otpornima na koroziju i kiseline te materijalima Duplex.
Spiralna užljebljenja pod kutom od 45° pogoduje posebno stvaranju odvojenih čestica u duktilnim austenitnim čelicima CrNi.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje
  • Višeslojna prevlaka TiALN najnovije generacije
  • Posebna geometrija za optimalno stvaranje odvojenih čestica i torzijsku krutost

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    G Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu