GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM oblik B 6HX M6

Artikl br.: 132180 M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.094 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M6
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe 5 mm
⌀ navoja 6 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji plavo
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 18 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132180 M6
EAN / GTIN 4062406080778

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
28
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
23
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažan strojni ureznik, posebno razvijen za procesno sigurnu primjenu u čelicima otpornim na koroziju i kiseline te materijalima Duplex.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje
  • Višeslojna prevlaka TiALN najnovije generacije
  • Parametrirana geometrija žlčijebovaza optimalno oblikovanje odvojenih čestica i torzijsku krutost

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu