GARANT Master Tap INOX strojni ureznik HSS-E-PM 7/16-14

Artikl br.: 137857 7/16-14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Razred tolerancije: 2BX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Tap
Veličina navoja 7/16-14 UNC
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja UNC
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 376
Razred tolerancije 2BX
Oblik rezanja C
Kut spirale 45 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,814 mm
Navoji po colu 14
⌀ navoja 11,11 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 8 mm
4-kutna drška □ 6,2 mm
⌀ osnovne rupe 9,4 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji plavo
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 27,78 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137857 7/16-14
EAN / GTIN 4062406210090

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
28
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
23
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažan strojni ureznik, posebno razvijen za procesno sigurnu primjenu u čelicima otpornim na hrđu i kiseline te materijalima Duplex. Spirala od 45° steznih utora olakšava stvaranje odvojenih čestica osobito u duktilnim, austenitnim CrNi čelicima.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na habanje.
  • Višeslojna obloga TiAlN najnovije generacije.
  • Parametrirana geometrija prostora za optimalno stvaranje strugotine i torzijsku krutost.

Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije Prikaži sve
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
    UNC Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu