Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 2,5° 12/6 mm

Artikl br.: 272101 12/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 6 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
⌀ drške DS 12 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 6,35 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 6
Kut nagiba 2,5 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272101 12/6
EAN / GTIN 4045197463289

Opis

Izvedba:

S fiksnim kutom nagiba.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    duljina slobodnog dijela / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu