{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M20×1,5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe | 2,0×D | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
maksimalna dubina LC | 41,2 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 4 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139670 20X1,5 |