Glodalo za navoje 3 u 1 2×D M4

Artikl br.: 139516 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Nagib navoja 0,7 mm
⌀ reza DC 3,24 mm
Duljina noža lc 8,9 mm
Duljina drške Ls 40 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
⌀ D1 4,5 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 9,5 mm
Širina utora e1 0,7 mm
Posmak fz u aluminijskom lijevu 0,03 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 2
Prsten u boji nema
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 8
Vrsta proizvoda Navojno glodalo za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139516 M4
EAN / GTIN 4062406393182

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje preciznog unutarnjeg navoja (uz uvjet sigurnog stezanja). S upuštačem za upuštanje pod kutom od 90°. Veći promjer jezgre, dva uska, geometrijski optimirana žljeba za odvojene čestice, kao i specijalan vrh za bušenje za dobro oblikovanje odvojenih čestica i malu silu rezanja.
Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.

Prednost:

Veći promjer jezgre, dva uska, geometrijski optimirana žljeba za odvojene čestice, kao i specijalan vrh za bušenje za dobro oblikovanje odvojenih čestica i malu silu rezanja.

Napomena:

Oblik HB: naručite s br. 139516 + 12900 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139516 + 12900 HE.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu