Glodalo za navoje 2,5×D M8

Artikl br.: 139521 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M8
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 4
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,25 mm
⌀ reza DC 6,2 mm
Duljina noža lc 3,5 mm
Duljina izboja L1 22 mm
Duljina drške Ls 45,1 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
⌀ D1 4,66 mm
programirani radijus 3,04 mm
Posmak fz u čeliku < 65 HRC 0,01 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 20
Vrsta proizvoda Navojno glodalo za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139521 M8
EAN / GTIN 4062406565695

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
45
Čelik < 60 HRC
H
40
Čelik < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Alat za kombiniranu izradu rupa, skošenja i navoja u samo jednom radnom koraku. Više nije potrebno prethodno bušenje. Inovativna geometrija čeone oštrice čini ovaj alat stručnjakom za navoje kod kaljenih i teško obradivih materijala. Uz TiAlN prevlaku visokog učinka ostvaruje se maksimalna dugotrajnost posebno kod kaljenih čelika do tvrdoće 63 HRC. Svi alati režu ulijevo i primjereni su za desni i lijevi navoj.

Napomena:

Primjenjuje se s emulzijom KSS. (udio masti min. 8 %). Kod čelika >45 HRC moguća je primjena samo s komprimiranim zrakom!
Moguća je primjena i pri mjerenju navoja MF10×1,25.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu