{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2 mm | |
⌀ reza DC | 11,7 mm | |
Duljina noža lc | 6,3 mm | |
Duljina izboja L1 | 43,2 mm | |
Duljina drške Ls | 37,3 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
⌀ D1 | 9,36 mm | |
programirani radijus | 5,71 mm | |
Posmak fz u čeliku < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 40 | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo za bušenje |
Broj artikla | 139521 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406568931 |