{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 1833 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js16 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 9 | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 12,5 mm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 60 stupanj | |
Prsten u boji | zeleno | |
Oblik | C | |
Vrsta proizvoda | Kutno glodalo |
Broj artikla | 208037 32 |