VHM glodalo za T-utore 28X12 mm

Artikl br.: 208026 28X12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 851
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 28 mm
Duljina rezne oštrice l 1 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 851
Profil glodanja križno ozubljen
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ d11
Broj zubi Z 6
Kut spirale 10 stupanj
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
za T-utore DIN 650 16 mm
Oslobađanje ⌀ D1 13 mm
Ukupna duljina L 85 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208026 28X12
EAN / GTIN 4062406397210

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
105
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S novim premazom visokih performansi za maksimalni vijek trajanja. Glodalo reže obodno u oba smjera. Zahvaljujući (križno postavljenim) zubima postiže se veliki učinak rezanja.

Napomena:

Za glodanje T-utora prema DIN 650.
Sve do punog zahvata glodala i obratka fz održavajte na 50 %.
Zamjenski proizvod za br. 208032.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu