Glodalo za trapezne utore oblik C 60° 22 mm

Artikl br.: 194060 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Smjer ispostave: vodoravno
  • Drška: DIN 1835 B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 22 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 1833
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Broj zubi Z 8
Oslobađanje ⌀ D1 10 mm
Ukupna duljina L 67 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Duljina rezne oštrice Ls 9 mm
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 60 stupanj
Prsten u boji nema
Oblik C
Vrsta proizvoda Kutno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 194060 22
EAN / GTIN 4045197109781

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Površina specijalno obrađena.
Oblik C za obodno i čeono glodanje.

Napomena:

Za glodanje malih vodilica u izradi alatai strojogradnji.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu