{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna mjera debljina prstena | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 1,68 mm | |
Dubina t | 1,25 mm | |
Polumjer R | 0,3 mm | |
Vanjski ⌀ D | 17,5 mm | |
Debljina E | 3,5 mm | |
Tip | 02 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217458 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197217271 |