Pločica za glodanje oslobođenja navoja 1-1,5 mm

Artikl br.: 217273 1-1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    77,08 € / Piece
  • od 3 Piece
    64,24 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Široki navojni slobodni ubod 2,2 mm
Dubina t 1,5 mm
Polumjer R 0,7 mm
⌀ D 16 mm
Tip P16
Broj oštrica Z 6
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217273 1-1,5
EAN / GTIN 4062406119324