{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina glodanja A | 3 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Polumjer R | 0,15 mm | |
Vanjski ⌀ D | 16 mm | |
maksimalna dubina reza Smaks | 3,5 mm | |
Tip | P16 | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217256 3 | |
EAN / GTIN | 4045197284402 |