{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
DUO-LOCK prihvat | DL16 | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina | 78 mm | |
L2 | 6 mm | |
preporučeni okretni moment | 60 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 220380 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221129642 | |
Broj proizvođača | 75.250.DL16.82 |