{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
DUO-LOCK prihvat | DL20 | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Ukupna duljina | 200 mm | |
L2 | 10 mm | |
preporučeni okretni moment | 80 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 220374 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221129635 | |
Broj proizvođača | 75.202.DL20.1 |