Usko pločasto glodalo 100X6 mm

Artikl br.: 185500 100X6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1834 A
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 100 mm
Širina reza 6 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 1834 A
Profil glodanja križno ozubljen
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
⌀ prihvata H7 32 mm
Broj zubi Z 36
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,06 mm
Unutarnje hlađenje ne
Izvedba drške s rupom
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 185500 100X6
EAN / GTIN 4045197097590

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
19
Čelik < 750 N/mm²
P
19
Čelik < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Pločasto glodalo s provrtom za prihvat i utorom za pero. Zahvaljujući križnom spiralnom ozubljenju, ovo glodalo reže vrlo mirno i kod velikih dubina rezanja.

Upotreba:

Za utore ili odrezivanje, kada bočne plohe obratka moraju imati precizno poravnatu, glatku i čistu površinu.

Napomena:

fz za ae = 0,1 × D.
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
    ⌀ךirina js16×k11 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu