Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm 63 mm

Artikl br.: 218224 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 63 mm
Prevlaka TiAlN
tip osnovnog držača 16/26
Broj oštrica Z 40
Širina ploča E 6 mm
Dubina zahvata ae maks po rezu 18,5 mm
Posmak fz 0,02 mm
Materijal VHM
Drška s rupom
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218224 63
EAN / GTIN 2050001737038
Broj proizvođača 164419

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla