Valjkasto čeono glodalo H 90X35 mm

Artikl br.: 181100 90X35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 841
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Prihvat za valjkasto čeono glodalo: s utorom za klin

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 90 mm
Ukupna visina 35 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 841
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo s utorom za klin
Kut spirale 20 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
⌀ prihvata H7 27 mm
Broj zubi Z 16
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm
Unutarnje hlađenje ne
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Izvedba drške s rupom
Vrsta proizvoda Valjkasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 181100 90X35
EAN / GTIN 4045197096449

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
28
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Glodala režu čeono i obodno.

Upotreba:

Tip H = fino ozubljenje, spirala od 20°.

Napomena:

Vel. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 moguće je montirati samo pomoću uzdužnog klina.
fz za ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀ךirina js16 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu