Vretenasto glodalo 10 mm

Artikl br.: 191620 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k10
  • Broj zubi Z: 5
  • Kut spirale: 30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 8
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ k10
Broj zubi Z 5
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 70 mm
Ukupna duljina L 112 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,03 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191620 10
EAN / GTIN 4045197104014

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
83
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Glodala s više reznih oštrica. Sa čeone strane u sredini s utorom.

Prednost:

Osobito prikladno za rad na dubokim odnosno teško dostupnim mjestima ili za glodanje dubokih džepova u jednoj operaciji.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu