Vretenasto glodalo 8 mm

Artikl br.: 191340 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 42 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 38 mm
Ukupna duljina L 88 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,024 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191340 8
EAN / GTIN 4045197101853

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
150
Aluminij > 10% Si
N
37
Čelik < 500 N/mm²
P
28
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Ekscentrično brušene slobodne površine.
  • Široki, fino brušeni žljebovi za odvođenje odvojenih čestica.
  • Izuzetno fina obrada zahvaljujući precizno brušenim reznim oštricama.
  • Specijalni kut spirale za aluminij.

Napomena:

Za glodanje utora.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu