Vretenasto glodalo HSS-PM 7 mm

Artikl br.: 191520 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS PM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k10
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 7 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS PM
Standard DIN 844 B
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ k10
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30-40 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,014 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191520 7
EAN / GTIN 4045197103154

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
138
Aluminij > 10% Si
N
110
Čelik < 500 N/mm²
P
83
Čelik < 750 N/mm²
P
64
Čelik < 900 N/mm²
P
64
Čelik < 1100 N/mm²
P
37
Čelik < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Glodala s više reznih oštrica. Ekscentrično brušena stražnja površina.
Za najviše zahtjeve glede učinka odvajanja čestica.
Izvrsni rezultati kod suhog glodanja.
Vel. 6M−25M MID glodalo:
Dimenzije izvedbe prema tvorničkoj normi koja je između DIN 844 kratka i DIN 844 dugačka. Osobito prikladno za izradu alata i kalupa, jer srednje dugačka izvedba pruža veću stabilnost od dugačkih glodala prema DIN 844.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu