VHM vretenasto glodalo 20 mm

Artikl br.: 202299 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 38 mm
Ukupna duljina L 104 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Oblik drške HB
Duljina skošenja pod 45° 0,5 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,15 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202299 20
EAN / GTIN 4045197866820

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
170
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
100
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične DIN 6527.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu