VHM mikro glodalo 0,5X6 mm

Artikl br.: 201141 0,5X6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,005
  • Broj zubi Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 0,5 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,005
Broj zubi Z 2
Kut spirale 25 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 0,7 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 6 mm
Oslobađanje ⌀ D1 0,48 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminijskom lijevu 0,012 mm
Posmak fz za obodno glodanjeu aluminijskom lijevu 0,016 mm
Korekcijski faktor ap korr 0,35
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 201141 0,5X6
EAN / GTIN 4062406387044

Tablica aplikacija

Aluminij
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
440
Aluminij > 10% Si
N
400
PMMA akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S razvijenijom DLC prevlakom sp2. Za maksimalnu snagu i preciznost u aluminijskim materijalima. Izrazito ograničene tolerancije brinu o maksimalnoj preciznosti. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. Kut nagiba α=16°.
Tolerancije:
  • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm.

Posebno stabilna drška za smanjenje vibracija.

Napomena:

Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje ap!
Vrijednost za:
puni utor: ap = 0,25×D×ap korr
kutno glodanje: ap = 0,5×D×ap korr
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
npr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ Dc×L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu