VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC 4 mm

Artikl br.: 203019 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Svojstvo kuta spirale: Nejednak
  • Podjela oštrica: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 5
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave horizontalno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod glodala za kopiranje
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 23 mm
Oslobađanje ⌀ D1 3,9 mm
Ukupna duljina L 62 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,08 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 0,025 mm
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,02 mm
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203019 4
EAN / GTIN 4045197778895

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
380
Čelik < 750 N/mm²
P
340
Čelik < 900 N/mm²
P
300
Čelik < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo posebno izrađeno za TPC primjenu za obradu nehrđajućeg čelika.
Ojačana jezgra.

Napomena:

hmax: vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.
ae maks = 0,08×D za TPC obradu.
DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 203103
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu