{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js12 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192645 6M | |
EAN / GTIN | 4045197107190 |