Glodalo 5X100 mm

Artikl br.: 190750 5X100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js14
  • Broj zubi Z: 1
  • Kut spirale: 30
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS Co 5
Tolerancija nazivnog ⌀ js14
Broj zubi Z 1
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 40 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,13 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 190750 5X100
EAN / GTIN 4045197098740

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Aluminij > 10% Si
N
100
Čelik < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specijalna geometrija rezne oštrice za aluminij i plastični materijal.
Sa samo jednom reznom oštricom za čeono i obodno rezanje.
S brušenim suženjem.
Vel. 5×100 specijalna primjena glodala za izradu utora za istjecanje vode.

Upotreba:

Za glodanje utora na vratima i prozorima od aluminija i plastike na specijalnim glodalicama s visokim brojem okretaja (Elu, Haffner itd.).