{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Serija | TopCut | |
Oštrice ⌀ D | 12 mm | |
Vrsta | HU730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 12 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 22 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 36,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,11 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,13 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557643 |