{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Titan | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil glodanja | HR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k10 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 45 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 63 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 121 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 192940 25/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300357 |