{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Inox | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja; 0,1×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC; TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Radijus čela rv | 0,15 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202989 8M | |
EAN / GTIN | 4062406245030 |