DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Artikl br.: 220317 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Kut spirale: 32

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka AlTiN
Oštrice ⌀ D 2 mm
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj oštrica Z 4
Podjela oštrica nejednako
Kut spirale 32 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; 0,05×D kod trimanja
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje ne
odgovarajući prihvat s navojem
Duljina rezne oštrice L2 3 mm
⌀ D2 9,6 mm
Duljina izboja L1 3 mm
Ukupna duljina L 20 mm
DUO-LOCK prihvat DL10
Duljina ključa SW 8 mm
preporučeni stezni moment 20 Nm
Duljina skošenja pod 45° 0,04 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,018 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,036 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220317 2
EAN / GTIN 4034221140029
Broj proizvođača DL10F2004MN0200CDA

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
235
Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Primjenjiv kao univerzalan alat. Jedinstvena čeona geometrija za uranjanje i bušaće cirkularno glodanje. Prvi izbor za primjene s kratkim isturenostima. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prvi izbor za primjene kod velikih isturenosti i nestabilnog stezanja. Za posebno miran rad s velikim isturenostima, po mogućnosti koristite VHM produžetke.
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
    ⌀ f9 D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu