{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 10 | |
maksimalna dubina reza ap maks | 39 mm | |
Duljina izboja L1 | 54 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 112 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.U0904.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Broj proizvođača | 215972 25/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, Weldon drška, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
811,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
574,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 10 | 6 | 6 | 3 |
Duljina izboja L1 | 54 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm |
učinkovit broj oštrica Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška | Weldon drška |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
maksimalna dubina reza ap maks | 39 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |