{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 080608 | |
Tip | GGG | |
Vrsta | HB7710 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,23 mm | |
Debljina pločica S | 6.35 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Prevlaka | prevučena | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215190 GGG | |
EAN / GTIN | 4067263499527 |