VHM konkavno glodalo HPC 0,2 mm

Artikl br.: 208021 0,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija konture polumjera: ±0,01
  • Smjer ispostave: horizontalno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Polumjer r 0,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija konture polumjera ±0,01
Broj zubi Z 3
Smjer ispostave horizontalno
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
mali ⌀ D3 0,5 mm
veliki ⌀ D2 1 mm
Duljina rezne oštrice Ls 0,2 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Glodala s radijusom unaprijed
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Strategija rezanja HPC
Vrsta proizvoda Konkavno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208021 0,2
EAN / GTIN 4062406103378

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
800
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ravnih žljebova, bez odstupanja profila.
Tolerancija: r = ±0,01 mm.

Upotreba:

Za zaobljivanje i skidanje srha s kontura bridova.
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
    Polumjer r (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu